Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rollan 40 NT Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollan 40 NT Holz
Rollan 40 NT Holz
Artikel-Nr.:
     C9208-160405
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160405
EAN/GTIN:
     4042938604055
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 40 kg. Anwendungsbereiche: Für Flügelgewichte bis 40 kg. Für Wandmontage. Für einflügelige Metall- und Holztüren.
Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite (min.):
500 mm
Flügelbreite (max.):
590 mm
Flügelgewicht (max.):
40 kg
Gewicht:
1,041 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
000339
ab € 10,55*
Zubehör
GEZE
138099
ab € 8,79*
Zubehör
GEZE
160360
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.