Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120
Artikel-Nr.:
     C9208-147559
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147559
EAN/GTIN:
     4042938475594
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Distanzprofil für Levolan Schiebebeschlag zur Wandmontage. Anwendungsbereiche: Für Wandmontage. Für Levolan Schiebebeschlag. Für Flügelgewichte bis 120 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl ähnlich
Länge:
1650 mm
Gewicht:
1,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
147555
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.