Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Perlan SoftStop mittlere Version, einseitig gedämpft, bis 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlan 140 SoftStop
Perlan 140 SoftStop
Artikel-Nr.:
     C9208-128877
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128877
EAN/GTIN:
     4042938288774
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürset
Schiebetürsortiment
Kontrollierter Einzug des Schiebeflügels in die jeweilige offene oder geschlossene Endlage. Anwendungsbereiche: Perlan Schiebebeschlag. Schiebeflügel mit einseitiger Einzugsdämpfung. Für Schiebflügelbreite von 900 bis 1.290 mm. Für Flügelgewichte bis 80 kg.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (min.):
900 mm
Flügelbreite (max.):
1290 mm
Gewicht:
0,961 kg
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag geze, schiebetürset, Manueller Schiebebeschlag, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
119338
ab € 91,53*
Sonstiges
GEZE
119339
ab € 101,42*
Sonstiges
GEZE
119340
ab € 110,44*
Sonstiges
GEZE
119351
ab € 120,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.