Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss IQ lock EL SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecuLogic Motorschloss IQ LOCK EL9235-SET
SecuLogic Motorschloss IQ LOCK EL9235-SET
Artikel-Nr.:
     C9208-103601
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     103601
EAN/GTIN:
     4042938036016
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Motorische Entriegelung der Tür in weniger als einer Sekunde. Mechanische Selbstverriegelung sorgt für einen selbsttätigen Riegelausschluss bei jedem Schließen. Panikfunktion, die (auch verriegelte) Fluchttüren jederzeit in Fluchtrichtung öffnet. Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast. Elektrische Ablaufsicherung sorgt für ein sicheres Verriegeln der Tür. Verschiedene Betriebsarten für jede Situation. Integrierte Rückmeldekontakte ermöglichen die vollständige Überwachung der Tür. Wahlweise Sabotageüberwachung oder Zylinderkontakt. Anwendungsbereiche: Einflügelige Notausgangs- und Paniktüren. Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen. Feuer- und Rauchschutztüren (mit Motorschlosssteuerung MST 210). RWA-Zuluft Türen. Zutrittskontrollsysteme. Kombinierbar mit GEZE automatischen Drehtürsystemen.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Dornmaß:
35 mm
DIN Richtung:
links / rechts
Entfernung Schloss:
92 mm
Schlosskasten Maße:
50.5 x 165 x 15.5
Stulp:
eckig
Stulp Maße:
24 x 270 x 3 mm
Gewicht:
2,18 kg
Material:
Edelstahl
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.469,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,92*
€ 1.944,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,58*
€ 1.902,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,33*
€ 1.823,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,54*
€ 1.780,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,26*
€ 1.748,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.