| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-46997 Herst.-Nr.: 46997 EAN/GTIN: 4058255038213 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • zur stehenden Lagerung von leichtem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc. • 10° Neigung • seitlich anliegende Last/Querlast: max. 25 kg pro Trennarm • Vertikallast: max. 1.135 kg pro Feld • Trennarme sind zu jedem Regal separat zu bestellen • aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Rahmen blau, Holme orange Fachwerk verzinkt, Trennarme blau Beschreibung • übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten • auch ideal im SB-Bereich einsetzbar • variabel einsetzbare Unterteilungsrohre ermöglichen flexible Fachbreiten Weitere Informationen: | | Höhe: | 165.00 mm | Tiefe: | 750.00 mm |
|
| | |
| | | |
| |