Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal Profillager-Regal 3000 x 1825 x 700 mm (HxBxT), blau/verzinkt/RAL 2004, 3 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal Profillager-Regal 3000 x 1825 x 700 mm (HxBxT), blau/verzinkt/RAL 2004, 3 Ebenen
Anbauregal Profillager-Regal 3000 x 1825 x 700 mm (HxBxT), blau/verzinkt/RAL 2004, 3 Ebenen
Artikel-Nr.:
     C9147-46991
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46991
EAN/GTIN:
     4058255038183
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
Produktmerkmale • zur stehenden Lagerung von leichtem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc. • 10° Neigung • seitlich anliegende Last/Querlast: max. 25 kg pro Trennarm • Vertikallast: max. 1.135 kg pro Feld • Trennarme sind zu jedem Regal separat zu bestellen • aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Rahmen blau, Holme orange Fachwerk verzinkt, Trennarme blau Beschreibung • übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten • auch ideal im SB-Bereich einsetzbar • variabel einsetzbare Unterteilungsrohre ermöglichen flexible Fachbreiten
Weitere Informationen:
Höhe:
3000.00 mm
Tiefe:
700.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,54*
€ 549,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.