Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Holmpaar 3.600 mm, EGN-DUO 120x50x1,5 mm, Belastbarkeit 2.400 kg / Holmpaar, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Holmpaar 3.600 mm, EGN-DUO 120x50x1,5 mm, Belastbarkeit 2.400 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 3.600 mm, EGN-DUO 120x50x1,5 mm, Belastbarkeit 2.400 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 3.600 mm, EGN-DUO 120x50x1,5 mm, Belastbarkeit 2.400 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 3.600 mm, EGN-DUO 120x50x1,5 mm, Belastbarkeit 2.400 kg / Holmpaar, orange
Artikel-Nr.:
     C9147-46430-2
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46430-2
EAN/GTIN:
     4058255037469
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Produktmerkmale • kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Agraffen sind mit 5 stabilen Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer versehen • 65 mm Anschweißmaß und 50 mm Holmtiefe bei allen Holmen • inkl. Sicherungsstiften • RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Tiefe:
50.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.