Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 8500x800 mm, blau/verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 8500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 8500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 8500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 8500x800 mm, blau/verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-46213
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46213
EAN/GTIN:
     4058255037018
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung. • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • mit C-Fachwerk • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
8500.00 mm
Tiefe:
800.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,94*
€ 778,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,35*
€ 733,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.