Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 6500x800 mm, blau/verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 6500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 6500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 6500x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S645-B25, unmontiert, 6500x800 mm, blau/verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-46209
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46209
EAN/GTIN:
     4058255036974
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung. • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
6500.00 mm
Tiefe:
800.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,55*
€ 624,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,29*
€ 577,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,15*
€ 534,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.