Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1000 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 9 Getränkekisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1000 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 9 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1000 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 9 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1000 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 9 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1000 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 9 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1000 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 9 Getränkekisten
Artikel-Nr.:
     C9147-37006-S
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37006-S
EAN/GTIN:
     4058255039036
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Produktmerkmale • müssen zusätzlich gegen Kippen gesichert werden • extrem robust, bis 60 kg pro Ebene belastbar • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Traversen • T-Profil-Rahmen in schwarz, Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.