Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 750 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 6 Getränkekisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 750 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 6 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 750 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 6 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 750 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 6 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 750 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 6 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 750 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 6 Getränkekisten
Artikel-Nr.:
     C9147-37001-S
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37001-S
EAN/GTIN:
     4004514244895
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Produktmerkmale • extrem robust, bis 60 kg pro Ebene belastbar • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Traversen • T-Profil-Rahmen in schwarz, Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet • müssen zusätzlich gegen Kippen gesichert werden Beschreibung • übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Kisten • Getränkeflaschen einzeln entnehmbar • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37005
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.