Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen, Arbeitshöhe ca. 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen, Arbeitshöhe ca. 3,00 m
Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen, Arbeitshöhe ca. 3,00 m
Artikel-Nr.:
     C9147-34894
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34894
EAN/GTIN:
     4004514276124
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Produktmerkmale • einseitig begehbar, mit Rollen • hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe, geriffelte Stufen • dauerhafte Stufen-Holmverbindung • sicherer Stand durch 4 selbstarretierende Bockrollen, Durchmesser 80 mm • starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben • optimiertes Leitern-Gelenk • 3-fach Vernietung und höhere Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter • rutschsichere Leiterschuhe • Leiterbreiten von 620 bis 800 mm, Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 20˚ • Aluminium Beschreibung SCHULTE Lagertechnik bietet Ihnen zum sicheren Bedienen der oberen Regalebenen verschiedenste Ausführungen von Aluminium-Leitern an. Ob fahrbar mit Rollen oder fest verbunden mit dem Regal, bieten alle Leitern eine komfortable Handhabung und höchste Stabilität. Alle Leitern verfügen über geriffelte Stufen für eine hohe Trittsicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.10 kg
Breite:
650.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,00*
€ 815,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,20*
€ 808,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,08*
€ 793,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.