Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 6000 Komplettregal, einseitig, 3000 x 6000 x 1250 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
Artikel-Nr.:
     C9147-28711
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28711
EAN/GTIN:
     4058255011209
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
schulte kragarm
kragarm
Produktmerkmale • zur stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialien • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • Abrollsicherung zur sicheren Lagerung gesteckt • beliebig lange Regalzeilen, ein- oder beidseitig nutzbar • Sondermaße und höhere Belastungen auf Anfrage • optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Lieferung der Kragarmständer unmontiert Beschreibung Unsere Kragarmregale K 6000 sind die ideale Wahl für die Lagerung sperriger und langer Güter mit hohem Gewicht. Mit Ständerprofilen von IPE 180 bis IPE 330 sowie besonders starken Armen sind diese Kragarmregale von Grund auf für schwere Lasten konstruiert. Durch die individuelle Anpassung der Kragarmregale K 6000 können Sie Ihre Lagerflächen und –räume optimal nutzen. • Verschrauben der Kragarme zur einfachen Montage • kundenspezifische Fertigung für eine optimale Flächen- und Raumnutzung • optimal auf kundenspezifische Anforderungen angepasste Belastbarkeit der Kragarme Notwendige Faktoren für die Planung: • Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene) • Ständerlast, errechnet über die Anzahl der Lagerebenen (ohne Fußebene) • Achsabstand anhand des Lagergutes Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld. Zur Gewährleistung der Standsicherheit von Kragarmregalen ist eine Bodenverdübelung erforderlich. Pro Ständer sind im Lieferumfang enthalten: • 2 Schwerlastanker • 1 Unterlegplatte 2 mm • 1 Unterlegplatte 3 mm Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen. Ständerhöhen: IPE 180 = - 30 mm IPE 200 = - 10 mm IPE 220 = + 30 mm IPE 240 = + 50 mm IPE 270 = - 20 mm IPE 300 = + 10 mm IPE 330 = + 40 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
3000.00 mm
Nutztiefe:
1250.00 mm
Anzahl der Ständer:
5.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.995,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.262,90*
€ 5.072,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.214,71*
€ 5.015,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.080,87*
€ 4.856,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4.019,40*
€ 4.783,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.995,80*
€ 4.755,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.