Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
K 3000 Komplettregal, doppelseitig, 2500 x 2600 x 600 mm, RAL 7001 / RAL 3000, 5 Lagerebenen
Artikel-Nr.:
     C9147-27720
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     27720
EAN/GTIN:
     4058255001477
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Produktmerkmale • zur stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialien • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • beliebig lange Regalzeilen, ein- oder doppelseitig nutzbar • Abrollsicherung zur sicheren Lagerung wahlweise angeschweißt oder gesteckt • Sondermaße und höhere Belastungen auf Anfrage • optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Lieferung der Kragarmständer unmontiert Beschreibung Mit den Kragarmregalen K 3000 von SCHULTE Lagertechnik lagern Sie sperrige Materialien ganz nach ihren Anforderungen. Diese Kragarmregale sind mit Ständerprofilen von IPE 120 bis IPE 160 erhältlich. Durch die individuelle Anpassung der Kragarmregale K 3000 erhalten Sie eine Lagerlösung, die Ihrem Lagergut und Ihren räumlichen Gegebenheiten exakt entspricht. • kundenspezifische Fertigung für eine optimale Anpassung an das Lagergut und die räumlichen Gegebenheiten • hohe Flexibilität bei der Bestückung Notwendige Faktoren für die Planung: • Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene) • Ständerlast, errechnet über die Anzahl der Lagerebenen (ohne Fußebene) • Achsabstand anhand des Lagergutes Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld. Zur Gewährleistung der Standsicherheit von Kragarmregalen ist eine Bodenverdübelung erforderlich. Pro Ständer sind im Lieferumfang enthalten: • 2 Schwerlastanker • 1 Unterlegplatte 2 mm • 1 Unterlegplatte 3 mm Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen. Ständerhöhen: IPE 120 = - 10 mm IPE 140 = + 10 mm IPE 160 = + 40 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2500.00 mm
Nutztiefe:
600.00 mm
Anzahl der Ständer:
3.00
Weitere Suchbegriffe: kragarm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.971,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.158,51*
€ 2.568,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.113,34*
€ 2.514,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.023,00*
€ 2.407,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.992,89*
€ 2.371,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.971,26*
€ 2.345,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.