Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschublade, einzeln, 100 x 1000 x 500 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 70 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalschublade, einzeln, 100 x 1000 x 500 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 70 kg Tragkraft
Regalschublade, einzeln, 100 x 1000 x 500 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 70 kg Tragkraft
Regalschublade, einzeln, 100 x 1000 x 500 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 70 kg Tragkraft
Regalschublade, einzeln, 100 x 1000 x 500 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 70 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C9147-25015
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     25015
EAN/GTIN:
     4004514268747
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
Produktmerkmale • zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale • mm Fachbreite, passend zum Stecksystem • teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schublade • 70 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last • Griffleiste mit Beschriftungsetikett und transparenter Abdeckfolie • Schublade oben offen (als obere Abdeckung ist ein Fachboden geeignet) • Innenmaß der Schublade: 856 x 425 mm • Einteilungs-Sets mit Schlitzwannen finden Sie auf Seite 103 • RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Weitere Suchbegriffe: multiplus regal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.