Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...
Anbauregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...
Anbauregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...
Artikel-Nr.:
     C9147-22625
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22625
EAN/GTIN:
     4058255123971
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • 1 Stück MULTIplus150 Fachboden • inkl. 2 Stück Universalsätze mit je 4 Unterteilungsrohren 400 mm • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • verzinkt Beschreibung • optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc. • weiche Schaumstoffummantelung zum Schutz von empfindlichem Lagergut, z. B. veredelte Metalle
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
1.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.