Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...
Grundregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...
Grundregal, Langgutregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 1 Fachboden, mit 2 Stück Universalsätzen mit je 4 Unterteilungsrohre...
Artikel-Nr.:
     C9147-22620
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22620
EAN/GTIN:
     4058255123964
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • 1 Stück MULTIplus150 Fachboden • inkl. 2 Stück Universalsätze mit je 4 Unterteilungsrohren 400 mm • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • verzinkt Beschreibung • optimal für Holzleisten, Rohre, Paneele etc. • weiche Schaumstoffummantelung zum Schutz von empfindlichem Lagergut, z. B. veredelte Metalle
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
1.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14045
ab € 5,27*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14046
ab € 6,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14047
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.