Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR, Weitspannregal WS 3000 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR, Weitspannregal WS 3000 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
GR, Weitspannregal WS 3000 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
GR, Weitspannregal WS 3000 mit Stahlpaneelen, 2000 x 1500 x 600 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 1.500 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-22154
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22154
EAN/GTIN:
     4004514267498
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Produktmerkmale • mit Multifunktionsrahmen MF-40 • maximale Fachlast 500 kg • optimale Lagerung auf Stahlpaneelen • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Holme mit 200 mm Lochabständen in Querrichtung • individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut • Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten • großes Lagervolumen auf kleinem Raum • kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • zur manuellen Bedienung Beschreibung Mit unseren Weitspannregalen WS 3000 lagern Sie Fachlasten bis zu 500 kg und bringen Ihr Lager bei Bedarf hoch hinaus. Denn der Multifunktionsrahmen dieser Weitspannregale ermöglicht die Realisierung von Regalanlagen mit bis zu 12 Meter Höhe und 10.000 kg Feldlast. Die speziellen Holme der Weitspannregale WS 3000 bieten zudem viel Platz für unterschiedlichste Lagergüter. • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • Zeitersparnis durch kurze Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • hohe Flexibilität durch vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Grundregal: Nennlänge + 86 mm • Anbauregal: Nennlänge + 43 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe • Höhe der Holme: 70 mm • Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,23*
€ 442,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22158
ab € 377,68*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22152
ab € 299,73*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22156
ab € 344,63*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22168
ab € 470,82*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22162
ab € 385,76*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22164
ab € 406,41*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22166
ab € 442,14*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22178
ab € 554,20*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22172
ab € 460,75*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22174
ab € 487,20*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22176
ab € 519,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.