Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
Anbauregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
Anbauregal, Weitspannregal WS 3000 ML50 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 1000 mm, verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 2.000 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-22019
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22019
EAN/GTIN:
     4004514266507
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Produktmerkmale • MULTILOAD ML50-Stütze • maximale Fachlast 500 kg • Lagerung auf Spanplatten • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Holme mit Lochung alle 200 mm für optionale Unterteilungsmöglichkeiten • großes Lagervolumen auf kleinem Raum • kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit • zur manuellen Bedienung Beschreibung Mit unseren Weitspannregalen WS 3000 ML 50 lagern Sie Fachlasten bis zu 500 kg und bringen Ihr Lager bei Bedarf hoch hinaus. Denn die MULTILOAD ML50-Rahmen dieser Weitspannregale ermöglicht die Realisierung von Regalanlagen mit bis zu 12 Meter Höhe und 5.000 kg Feldlast. Die speziellen Holme der Weitspannregale WS 3000 ML50 bieten zudem viel Platz für unterschiedlichste Lagergüter. • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • Zeitersparnis durch kurze Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • hohe Flexibilität durch vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Grundregal: Nennlänge + 103 mm • Anbauregal: Nennlänge + 53 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe • Stützenbreite: 50 mm • Höhe der Holme: 70 mm • Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22009
ab € 267,71*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22003
ab € 218,80*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22005
ab € 229,35*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22007
ab € 247,70*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22013
ab € 283,37*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22015
ab € 292,96*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22017
ab € 297,67*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22029
ab € 397,25*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22023
ab € 324,14*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22025
ab € 338,29*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22027
ab € 366,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.