Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1300 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, ohne Trenn- und Seitenführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1300 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, ohne Trenn- und Seitenführungen
Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1300 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, ohne Trenn- und Seitenführungen
Grundregal, Doppel-Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1300 x 2x800 mm (HxBxT), verzinkt, 2x(7+1) Fachböden, ohne Trenn- und Seitenführungen
Artikel-Nr.:
     C9147-21761-130
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21761-130
EAN/GTIN:
     4058255012985
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau • 16 Stück MULTIplus150 Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Abdeckboden • ohne Trennführungen und Seitenführungen, optional bestellbar • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
16.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 7 Ebenen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,27*
€ 1.015,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,98*
€ 1.012,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,02*
€ 984,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,86*
€ 947,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,30*
€ 879,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.