Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, TxBxH 230x150x125mm, grau, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, TxBxH 230x150x125mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 230x150x125mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 230x150x125mm, grau, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C9147-20229
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20229
EAN/GTIN:
     4058255113033
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktmerkmale • aus Polypropylen • zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen • sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich • optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände • stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen • Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde • beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht • integriertes Etikettenfach Beschreibung - Effiziente Organisation: Sichtlagerkästen bieten die optimale Lösung für jedes Ordnungs- und Aufbewahrungsproblem. Egal ob Schrauben, Nägel, Klein- oder Ersatzseite - kleines Lagergut findet hier seinen Platz. Arbeitsplätze in der Werkstatt oder Produktion können so ordentlich gehalten und Arbeitsabläufe besser strukturiert werden. - Zeitersparnis: Bei der Verwendung von Sichtlagerkästen können gelagerte Artikel schnell identifiziert und entnommen werden, ohne dass mehrere Kisten durchsucht werden müssen, um das richtige Teil zu finden. Dies spart Zeit und trägt zu einer besseren und durchdachten Nutzung der verfügbaren Lagerfläche bei. - Visual Management: Sichtlagerkästen schaffen eine übersichtliche und ordentliche Lagerumgebung. Durch die Verwendung von Beschriftungen und die Kombination von verschiedenfarbigen Kästen für unterschiedliches Lagergut, wird eine übersichtliche und ordentliche Lagerumgebung geschaffen. Für die Aufbewahrung von kleinen Gegenständen, die schnell griffbereit und immer verfügbar sein müssen, eignen sich Sichtlagerkästen perfekt. Sie werden oft in Werkstätten, Produktionsstätten oder Garagen verwendet und bieten eine einfache Möglichkeit, Ordnung und Sauberkeit an den Arbeitsplätzen aufrechtzuerhalten. Durch ihre Stapelbarkeit sparen die Kästen auch wertvollen Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
125.00 mm
Breite:
150.00 mm
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.