Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, TxBxH 290x150x125 mm, grau, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, TxBxH 290x150x125 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 290x150x125 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 290x150x125 mm, grau, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C9147-20224
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20224
EAN/GTIN:
     4058255112982
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktmerkmale • aus Polypropylen • zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen • sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich • optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände • stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen • Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde • beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht • integriertes Etikettenfach Beschreibung - Effiziente Organisation: Sichtlagerkästen sind eine großartige Möglichkeit, Gegenstände strukturiert und übersichtlich aufzubewahren. Mit ihrer Vielfalt an Größen können Artikel unterschiedlicher Art und Abmessungen ordentlich und griffbereit sortiert werden. - Zeitersparnis: Arbeitsabläufe und Prozesse müssen in einem erfolgreichen Betrieb schnell und störungsfrei ablaufen. Sichtlagerkästen helfen dabei jederzeit den Überblick über verschiedenes Stückgut zu bewahren und erleichtern einen schnellen Zugriff und Bestandskontrollen. - Visual Management: Sichtlagerkästen bieten einen schnellen Überblick über die eingelagerten Kleinteile und die verfügbaren Mengen. Darüber hinaus können Sichtlagerkästen mit Etiketten oder Beschriftungen versehen werden, um den Inhalt zu kennzeichnen. Ordnung und Struktur sind wichtige Merkmale einer gut organisierten Lagerhaltung. Sichtlagerkästen bieten die ideale Lösung zur Aufbewahrung von kleinen Artikeln und Ersatzteilen, die schnell gefunden und entnommen werden können. Sie finden häufig Einsatz in Werkstätten, Produktionen oder Garagen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
125.00 mm
Breite:
150.00 mm
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.