Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, TxBxH 330x213x150 mm, grau, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, TxBxH 330x213x150 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 330x213x150 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 330x213x150 mm, grau, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C9147-20219
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20219
EAN/GTIN:
     4058255112937
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktmerkmale • aus Polypropylen • zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen • sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich • optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände • stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen • Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde • beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht • integriertes Etikettenfach Beschreibung - Effiziente Organisation: Für eine effiziente Aufbewahrung und die Sortierung von unterschiedlichen Artikeln und Kleinteilen bieten Sichtlagerkästen eine optimale und praktische Lösung. Durch die verschiedenen wählbaren Größen findet jedes Lagergut einen passenden Platz. - Zeitersparnis: Sichtlagerkästen ermöglichen eine schnelle Entnahme von Kleinteilen und eine effiziente Bestandskontrolle. Durch die klare Sicht auf den Inhalt können Benutzer schnell erkennen, ob ein bestimmtes Teil verfügbar ist oder nachbestellt werden muss. Dies verhindert unnötige Verzögerungen und Engpässe in den Arbeitsabläufen. - Visual Management: Mit Beschriftungen und Farbkodierungen können Sichtlagerkästen auch visuell verwaltet werden, was die Einlagerung und den Zugriff auf die Artikel beschleunigt. Sichtlagerkästen sind ideal für die Lagerung von kleinen Gegenständen, die schnell greifbar und immer verfügbar sein müssen. Sie finden häufig Einsatz in Werkstätten, Produktionen oder Garagen und bieten eine einfache Lösung Ordnung und Sauberkeit an den Arbeitsplätzen zu erhalten. Da sie stapelbar sind, sparen die Kästen dabei noch wertvollen Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
150.00 mm
Breite:
213.00 mm
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.