Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, TxBxH 345x213x200 mm, grau, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, TxBxH 345x213x200 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 345x213x200 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH 345x213x200 mm, grau, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C9147-20214
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20214
EAN/GTIN:
     4058255112883
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktmerkmale • aus Polypropylen • zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen • sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich • optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände • stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen • Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde • beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht • integriertes Etikettenfach Beschreibung - Effiziente Organisation: Sichtlagerkästen sind eine praktische Lösung zur effizienten Organisation von Waren. Als einfach zu strukturierende und stapelbare Aufbewahrungsmöglichkeit, ermöglichen sie eine übersichtliche Sortierung von Artikeln unterschiedlicher Art und Größen. - Zeitersparnis: Durch die mit den Sichtlagerkästen erzielte Struktur und Organisation der Lagerware, lassen sich benötigte Güter schnell identifizieren und entnehmen. Dies spart Zeit und trägt zu einer sinnvollen Nutzung der Arbeitszeit sowie der verfügbaren Lagerfläche in Regalen oder auf Werkbänken bei. - Visual Management: Einen schnellen Überblick über den aktuellen Lagerbestand und die problemlose Identifizierung benötigter Artikel ermöglichen die Sichtlagerkästen mit Hilfe von intelligenten Farbkodierungen und individuellen Beschriftungen. Ordnung und Struktur sind wichtige Merkmale einer gut organisierten Lagerhaltung. Sichtlagerkästen bieten die ideale Lösung zur Aufbewahrung von kleinen Artikeln und Ersatzteilen, die schnell gefunden und entnommen werden können. Sie finden häufig Einsatz in Werkstätten, Produktionen oder Garagen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
200.00 mm
Breite:
213.00 mm
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.