Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, TxBxH, 500x315x200 mm, grau, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, TxBxH, 500x315x200 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH, 500x315x200 mm, grau, Polypropylen
Sichtlagerkasten, TxBxH, 500x315x200 mm, grau, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C9147-20204
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20204
EAN/GTIN:
     4058255112784
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Produktmerkmale • aus Polypropylen • zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen • sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich • optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände • stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen • Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde • beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht • integriertes Etikettenfach Beschreibung - Effiziente Organisation: Sichtlagerkästen ermöglichen eine strukturierte und übersichtliche Aufbewahrung von Gegenständen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, sodass Artikel unterschiedlicher Abmessungen ordentlich sortiert werden können. - Zeitersparnis: Da der Inhalt sichtbar ist, können Mitarbeiter schnell den gesuchten Artikel identifizieren und herausnehmen, ohne mehrere Kästen öffnen zu müssen. Dies spart Zeit und erhöht die Produktivität. - Visual Management: In Kombination mit gut durchdachten Beschriftungen und Farbkodierungen ermöglichen Sichtlagerkästen eine visuelle Verwaltung des Lagersystems. Das beschleunigt die Einlagerung und den Zugriff auf Artikel. Insgesamt sind Sichtlagerkästen eine praktische und kosteneffiziente Lösung, um die Lagerhaltung zu optimieren, die Produktivität zu steigern und den Arbeitsplatz besser zu organisieren. Sie unterstützen eine effiziente Arbeitsweise und tragen dazu bei, den Überblick über den Lagerbestand zu behalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
200.00 mm
Breite:
315.00 mm
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.