Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR, Weitspannregal mit Spanplatten W 100, 2500 x 2500 x 600 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 1015 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR, Weitspannregal mit Spanplatten W 100, 2500 x 2500 x 600 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 1015 kg
GR, Weitspannregal mit Spanplatten W 100, 2500 x 2500 x 600 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 1015 kg
GR, Weitspannregal mit Spanplatten W 100, 2500 x 2500 x 600 mm, blau/orange/verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 1015 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-19533
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19533
EAN/GTIN:
     4004514225320
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf 25 mm Spanplatten • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höheneinteilung des Stauraumes durch 25 mm-Raster • optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut • einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Beschreibung Unsere stabilsten Weitspannregale sind die W 100. Mit einer Fachlast bis zu 1.015 kg und einer maximalen Feldlast von 3.800 kg sind sie ideal für die manuelle Lagerung Ihrer schweren Güter geeignet. Die Belastbarkeit dieser Weitspannregale wird nur noch von Palettenregalen übertroffen. Je nach benötigter Fachlast stehen für Weitspannregale W 100 zwei Holmtypen zur Verfügung. • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • sichere Lagerung sehr schwerer, sperriger und voluminöser Güter • Zeitersparnis durch kurze Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 600 mm und einer Höhe von 3.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Gesamtlänge des Regals: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm • Gesamttiefe des Regals: Nenntiefe + 2 mm • Höhe der Holme: Typ ZG 55: 80 mm, Typ ZG 85: 110 mm, Typ CO: 65 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,93*
€ 1.006,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,97*
€ 979,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,01*
€ 948,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,67*
€ 900,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19534
ab € 688,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19508
ab € 154,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.