| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-19014 Herst.-Nr.: 19014 EAN/GTIN: 4004514263605 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • besonders für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet • bis 150 kg belastbare Regalböden Beschreibung • Edelstahl: lebensmittelecht, auch zur Lagerung von unverpackten Lebensmitteln geeignet • sicherer Stand durch höhenverstellbare Füße und Kreuzstreben • hygienisch und leicht zu reinigen • schnell einsatzbereit durch einfaches Stecken der Böden • flexibler Einsatz durch Montagemöglichkeit über Eck Die Komplettregale werden mit vormontieren Rahmen geliefert. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Hinweis: Nicht kompatibel mit dem SCHULTE Stecksystem. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden. Grundregal: Nennlänge + 50 mm Anbauregal: Nennlänge + 25 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe = Rahmentiefe, Bodenmaß = Nenntiefe abzüglich 59 mm Feldlast: Aluregale bis 800 kg, Edelstahlregale bis 1.200 kg Fachlast: Alle Böden: 150 kg, Aluboden 1.200 mm: 125 kg, Böden im Raster 150 mm einhängbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800.00 mm | Feldlast: | 1200.00 kg | Anzahl der Regalböden: | 4.00 | Art der Aussteifung: | Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem |
|
| | |
| | | |
| |