Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal, 1200 x 500 mm, Edelstahl, 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal, 1200 x 500 mm, Edelstahl, 150 kg
Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal, 1200 x 500 mm, Edelstahl, 150 kg
Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal, 1200 x 500 mm, Edelstahl, 150 kg
Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal, 1200 x 500 mm, Edelstahl, 150 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-18831
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18831
EAN/GTIN:
     4004514262912
Suchbegriffe:
Edelstahlregal-Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Produktmerkmale • besonders für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet • bis 150 kg belastbare Regalböden Beschreibung • Edelstahl: lebensmittelecht, auch zur Lagerung von unverpackten Lebensmitteln geeignet • sicherer Stand durch höhenverstellbare Füße und Kreuzstreben • hygienisch und leicht zu reinigen • schnell einsatzbereit durch einfaches Stecken der Böden • flexibler Einsatz durch Montagemöglichkeit über Eck Die Komplettregale werden mit vormontieren Rahmen geliefert. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Hinweis: Nicht kompatibel mit dem SCHULTE Stecksystem. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden. Grundregal: Nennlänge + 50 mm Anbauregal: Nennlänge + 25 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe = Rahmentiefe, Bodenmaß = Nenntiefe abzüglich 59 mm Feldlast: Aluregale bis 800 kg, Edelstahlregale bis 1.200 kg Fachlast: Alle Böden: 150 kg, Aluboden 1.200 mm: 125 kg, Böden im Raster 150 mm einhängbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.