Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2300 x 1000 x 600 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Längenriegel, verzinkt, mit Mittelanschlag
Artikel-Nr.:
     C9147-17752
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17752
EAN/GTIN:
     4004514220172
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Produktmerkmale • bis zu 144 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • Aussteifung durch Längenriegel Beschreibung Mit unseren Büroregalen Stecksystem ist Ihre Aktenarchivierung in ein- und mehrgeschossigen Regalanlagen ein Kinderspiel. Nach der schnellen Montage des Stecksystems lagern Sie bis zu 192 Aktenordner pro Regalfeld. Umfangreiches Zubehör und eine optisch edle Variante der Büroregale mit ungelochter Rahmenfront ermöglichen die flexible Anpassung der Stecksystem-Büroregale an Ihre Anforderungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • kein Durchrutschen der Ordner durch optionale Anschlagleiste oder Mittelanschläge • hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile bei MULTIplus Systemlochung • attraktive Optik durch optionale, ungelochte Rahmenfront • Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an. • Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet. • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. • Beispiel: Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden. Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden. • Grundregal: Nennlänge + 60 mm • Anbauregal: Nennlänge + 6 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm • Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2300.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Anzahl der Regalböden:
7.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17261-B-MA
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.