Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus250, 1000 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus250, 1000 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus250, 1000 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus250, 1000 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C9147-17340
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17340
EAN/GTIN:
     4004514227188
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm • MULTIplus250 Fachboden • verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
400.00 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.