Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus150, 750 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus150, 750 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 750 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 750 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 750 x 600 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C9147-17206
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17206
EAN/GTIN:
     4004514227126
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750.00 mm
Tiefe:
600.00 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.