| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-17205 Herst.-Nr.: 17205 EAN/GTIN: 4004514227119 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 750.00 mm | Tiefe: | 500.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, gebrüder schulte fachboden, fachboden für steckregal, fachboden 500mm tiefe |
| | |
| |