Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR, Kabeltrommel-Regal BlockRoll System, gebremst, 6000 x 870 x 1045 mm, 6 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 34 mm, max. Trommelgewicht 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR, Kabeltrommel-Regal BlockRoll System, gebremst, 6000 x 870 x 1045 mm, 6 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 34 mm, max. Trommelgewicht 1000 kg
GR, Kabeltrommel-Regal BlockRoll System, gebremst, 6000 x 870 x 1045 mm, 6 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 34 mm, max. Trommelgewicht 1000 kg
GR, Kabeltrommel-Regal BlockRoll System, gebremst, 6000 x 870 x 1045 mm, 6 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 34 mm, max. Trommelgewicht 1000 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-16970-G
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16970-G
EAN/GTIN:
     4058255038824
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Produktmerkmale • gebremste Ausführung BlockRoll Typ HB • die Bauform HB ist geeignet für die Verwendung maschinell angetriebener Abspul- oder Wickelmaschinen • Trommelgewicht: max. 1.000 kg • Feldlast: 6.000 kg • Fachbreite: 870 mm • aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Rahmen und Holme blau, Achsauflagen RAL 7037 staubgrau, Achsschalen RAL 3020 verkehrsrot, Fachwerk verzinkt Beschreibung • übersichtliche, platzsparende und sichere Höhenlagerung der Kabeltrommeln • Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Abmessungen und Belastungen können problemlos eingelagert werden • bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen • schnell und einfach aufzubauen, Erweiterungen und Ergänzungen jederzeit möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
6000.00 mm
Tiefe:
1045.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.174,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.360,50*
€ 5.189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.296,97*
€ 5.113,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,19*
€ 5.005,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.174,89*
€ 4.968,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.