Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR, Kabeltrommel-Regal SchrägRoll System, 2500 x 870 x 900 mm, 2 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 42,4 mm, max. Trommelgewicht 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AR, Kabeltrommel-Regal SchrägRoll System, 2500 x 870 x 900 mm, 2 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 42,4 mm, max. Trommelgewicht 500 kg
AR, Kabeltrommel-Regal SchrägRoll System, 2500 x 870 x 900 mm, 2 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 42,4 mm, max. Trommelgewicht 500 kg
AR, Kabeltrommel-Regal SchrägRoll System, 2500 x 870 x 900 mm, 2 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 42,4 mm, max. Trommelgewicht 500 kg
AR, Kabeltrommel-Regal SchrägRoll System, 2500 x 870 x 900 mm, 2 Kabeltrommelachsen, Achsdurchmesser 42,4 mm, max. Trommelgewicht 500 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-16716
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16716
EAN/GTIN:
     4058255038312
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Produktmerkmale • ungebremste Ausführung für ausschließlich manuelle Bedienung • 10° Neigung • Trommelgewicht: max. 500 kg • Feldlast: 1.500 kg • Fachbreite: 870 mm • aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme orange, Fachwerk verzinkt Beschreibung • übersichtliche, platzsparende und sichere Höhenlagerung der Kabeltrommeln • Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Abmessungen und Belastungen können problemlos eingelagert werden • bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen • schnell und einfach aufzubauen, Erweiterungen und Ergänzungen jederzeit möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
2500.00 mm
Tiefe:
900.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,00*
€ 499,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.