Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 8000x800 mm, blau/verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 8000x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 8000x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 8000x800 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 8000x800 mm, blau/verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-16597-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16597-N
EAN/GTIN:
     4004514288363
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
8000.00 mm
Tiefe:
800.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.