Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 3000 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 2.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 3000 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 2.000 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 3000 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 2.000 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 3000 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 5 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 2.000 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-15722
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15722
EAN/GTIN:
     4004514215192
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • maximale Fachlast bis 400 kg • großes Lagervolumen auf kleinem Raum • einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter • kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • zur manuellen Bedienung Beschreibung Weitspannregale von SCHULTE Lagertechnik schaffen große Lagerkapazität auf kleinem Raum für sperrige, schwere und voluminöse Güter. Konstruiert für eine einfache Montage, sind unsere Weitspannregale sehr flexibel einsetzbar und leicht umzubauen. Die verwindungssteifen Längstraversen oder Holme garantieren eine hohe Belastbarkeit. Spannweiten von bis zu 2.500 mm ermöglichen je nach Ausführung Feldlasten von 400 bis 1.015 kg. • Zeitersparnis durch schnelle und einfache Montage und flexible Umbaumöglichkeiten • sichere Lagerung schwerer und sperriger Güter durch hohe Belastbarkeit • hohe Flexibilität durch verschiedene Regalbreiten und Höhen sowie umfangreiches Zubehörangebot Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Kombinierbar mit den Stecksystem-Regalen. Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert. Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Grundregal: Nennlänge + 60 mm • Anbauregal: Nennlänge + 6 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm • Höhe der Holme: 65 mm • Knicklänge: Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,47*
€ 558,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15711
ab € 296,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15713
ab € 311,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15715
ab € 326,47*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15717
ab € 376,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15721
ab € 348,60*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15723
ab € 373,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15725
ab € 394,56*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15727
ab € 435,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15731
ab € 470,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15733
ab € 496,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15735
ab € 510,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15737
ab € 604,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15741
ab € 435,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15743
ab € 461,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15745
ab € 484,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.