Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Kleingebinderegal, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 36 Liter) und 4 Gitterrostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Kleingebinderegal, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 36 Liter) und 4 Gitterrostböden
Grundregal, Kleingebinderegal, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 36 Liter) und 4 Gitterrostböden
Grundregal, Kleingebinderegal, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 36 Liter) und 4 Gitterrostböden
Grundregal, Kleingebinderegal, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 36 Liter) und 4 Gitterrostböden
Artikel-Nr.:
     C9147-14946
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14946
EAN/GTIN:
     4004514227522
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Produktmerkmale • 4 Gitterrostböden je 150 kg Fachlast, 1 MULTIplus150 Abdeckboden und 1 Auffangwanne • Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm): Grundregal = 36 Liter • inkl. Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR • Masche 30 x 30 mm, Tragstab 25 x 2 mm • steckbare Gitterrostböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Längenriegel Beschreibung Die sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe ist eine besondere Herausforderung. Mit den Umweltregalen von SCHULTE Lagertechnik lassen sich Öle, Lacke und Verdünner in Kleingebinden sach- und umweltgerecht aufbewahren. • sachgerechte Lagerung wassergefährdender Stoffe • Kleingebinderegale in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich • Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung ÜHP • bei austretenden Flüssigkeiten verhindern die Auffangwannen das Versickern in den Fußboden bzw. in das Grundwasser • direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne • kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Auffangwanne: Grundregal: 1.096 x 570 mm Anbauregal: 1.005 x 570 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,07*
€ 635,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,29*
€ 615,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14947
ab € 426,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14948
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.