Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Kleingebinderegal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 33 Liter) und 5 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Kleingebinderegal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 33 Liter) und 5 Fachböden
Anbauregal, Kleingebinderegal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, mit Auffangwanne (Volumen: 33 Liter) und 5 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C9147-14945
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14945
EAN/GTIN:
     4004514227508
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Produktmerkmale • 5 MULTIplus150 Fachböden und 1 Auffangwanne • Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm): Anbauregal = 33 Liter • inkl. Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Längenriegel Beschreibung Die sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe ist eine besondere Herausforderung. Mit den Umweltregalen von SCHULTE Lagertechnik lassen sich Öle, Lacke und Verdünner in Kleingebinden sach- und umweltgerecht aufbewahren. • sachgerechte Lagerung wassergefährdender Stoffe • Kleingebinderegale in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich • Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung ÜHP • bei austretenden Flüssigkeiten verhindern die Auffangwannen das Versickern in den Fußboden bzw. in das Grundwasser • durch dicht verschweißte Auffangwanne kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden • kürzere Lagerlaufzeiten durch beidseitige Nutzbarkeit Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Auffangwanne: Grundregal: 1.096 x 570 mm Anbauregal: 1.005 x 570 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 2 Ebenen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.