Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 1000 Kragarmregal-Set, einseitig, 2000 x 6250 x 500, RAL 5010 enzianblau, Tragkraft je anm: 200 kg, Tragkraft gesamt einschließlich Fußebene: 7.2...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K 1000 Kragarmregal-Set, einseitig, 2000 x 6250 x 500, RAL 5010 enzianblau, Tragkraft je anm: 200 kg, Tragkraft gesamt einschließlich Fußebene: 7.2...
K 1000 Kragarmregal-Set, einseitig, 2000 x 6250 x 500, RAL 5010 enzianblau, Tragkraft je anm: 200 kg, Tragkraft gesamt einschließlich Fußebene: 7.2...
K 1000 Kragarmregal-Set, einseitig, 2000 x 6250 x 500, RAL 5010 enzianblau, Tragkraft je anm: 200 kg, Tragkraft gesamt einschließlich Fußebene: 7.2...
Artikel-Nr.:
     4012-620809
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14488
EAN/GTIN:
     4004514218759
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Produktmerkmale • angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung • Belastung pro Kragarm maximal 200 kg • Lichte Höhe zwischen den Kragarmen 280 mm • Höhe: 2.000 mm, Armtiefe: 500 mm, Breite: 1.250 mm • stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker • RAL 5010 enzianblau Beschreibung Die Kragarmregal K 1000 Sets bieten Ihnen alles, was Sie zur effizienten Lagerung leichter Güter brauchen. Die Montage dieser Kragarmregale geht dank angeschweißter Arme mit einer Belastungsfähigkeit von je 200 kg besonders schnell von der Hand. Die Kragarmregal K 1000 Sets sind zudem sofort ab Lager lieferbar und damit eine hervorragende Lösung für die schnelle Lagererrichtung oder Lagererweiterung. • optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren • wahlweise ein- oder doppelseitig nutzbar • einfacher und schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme • sofort ab Lager lieferbar Notwendige Faktoren für die Planung: Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Kragarm. Die Kragarmregale sind in jedem 5. Feld mit einer Kreuzstrebe auszusteifen. Zur Gewährleistung der Standsicherheit von Kragarmregalen ist eine Bodenverdübelung erforderlich. Pro Ständer sind deshalb 2 Schwerlastanker und 2 Halteplatten im Lieferumfang enthalten. Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen. Höhe: 2.000 mm Breite pro Feld: 1.250 mm Regaltiefe einseitig: 600 mm Regaltiefe doppelseitig: 1.100 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Nutztiefe:
500.00 mm
Anzahl der Ständer:
6.00
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.445,21*
€ 1.593,66*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.451,99*
€ 1.593,67*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.467,00*
€ 1.617,03*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.464,92*
€ 1.619,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.573,12*
€ 1.731,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,66*
€ 1.896,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,73*
€ 1.877,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,87*
€ 1.808,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,23*
€ 1.766,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,21*
€ 1.719,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14481
ab € 244,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.