Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Kleinteileregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 6 Fachböden, 3 Ebenen mit Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Kleinteileregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 6 Fachböden, 3 Ebenen mit Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen, verzinkt
Anbauregal, Kleinteileregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 6 Fachböden, 3 Ebenen mit Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen, verzinkt
Anbauregal, Kleinteileregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 6 Fachböden, 3 Ebenen mit Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-14275
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14275
EAN/GTIN:
     4004514259509
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • einseitig nutzbar - Aussteifung durch Kreuzstrebe • 6 MULTIplus150 Fachböden • 3 Ebenen Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar Beschreibung • zur übersichtlichen Lagerung von Schüttgut und Kleinteilen • schnelle Bestückung und Entnahme • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur weiteren Aufteilung des Schüttgutes möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1400.00 kg
Anzahl der Regalböden:
6.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.