Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x (2x300) mm (HxBxT), 2x5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-13730
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13730
EAN/GTIN:
     4004514208101
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
Produktmerkmale • baulich miteinander verbunden • Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich • Regalzeilen Rücken an Rücken • großes Lagervolumen auf kleiner Fläche • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Fachböden • Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe Beschreibung Stecksystem-Fachbodenregale für Bestückung und Entnahme von zwei Seiten Beidseitig nutzbare Stecksystem-Fachbodenregale von SCHULTE Lagertechnik erleichtern Ihre Lagerprozesse signifikant. Die Bestückung und Entnahme ist von beiden Seiten möglich. Ihre Mitarbeiter können daher an diesen Stecksystem-Fachbodenregalen zusammen arbeiten, ohne einander zu behindern. Zugleich werden die Kommissionierungswege kürzer und effizienter. • Zeitersparnis durch kürzere Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2 Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1400.00 kg
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13735
ab € 164,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10490
ab € 2,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12381-25
ab € 5,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12383-25
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.