Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanban.AR. 2000x1300x500 mm, mit Trenn-und Seitenführung, 8 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanban.AR. 2000x1300x500 mm, mit Trenn-und Seitenführung, 8 Böden
Kanban.AR. 2000x1300x500 mm, mit Trenn-und Seitenführung, 8 Böden
Kanban.AR. 2000x1300x500 mm, mit Trenn-und Seitenführung, 8 Böden
Artikel-Nr.:
     C9147-13641-130
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13641-130
EAN/GTIN:
     4058255012701
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau • inkl. 8 Stück MULTIplus150 Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Abdeckboden • inkl. 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen pro Schrägboden • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
8.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 7 Ebenen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,44*
€ 638,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.