Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene für Kanbanregal MULTIplus150, 1000 x 500, verzinkt, ohne Trenn- und Seitenführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzebene für Kanbanregal MULTIplus150, 1000 x 500, verzinkt, ohne Trenn- und Seitenführungen
Zusatzebene für Kanbanregal MULTIplus150, 1000 x 500, verzinkt, ohne Trenn- und Seitenführungen
Zusatzebene für Kanbanregal MULTIplus150, 1000 x 500, verzinkt, ohne Trenn- und Seitenführungen
Artikel-Nr.:
     C9147-13610-Z
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13610-Z
EAN/GTIN:
     4004514285249
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
Produktmerkmale • ohne Trennführungen und Seitenführungen, optional bestellbar • ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
13630-Z
ab € 29,16*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
13620-Z
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.