Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus250, 2500 x 1300 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-12931-130-LR
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12931-130-LR
EAN/GTIN:
     4004514282002
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Stecksystem-Fachbodenregale für Bestückung und Entnahme von zwei Seiten Beidseitig nutzbare Stecksystem-Fachbodenregale von SCHULTE Lagertechnik erleichtern Ihre Lagerprozesse signifikant. Die Bestückung und Entnahme ist von beiden Seiten möglich. Ihre Mitarbeiter können daher an diesen Stecksystem-Fachbodenregalen zusammen arbeiten, ohne einander zu behindern. Zugleich werden die Kommissionierungswege kürzer und effizienter. • Zeitersparnis durch kürzere Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2500.00 mm
Feldlast:
1700.00 kg
Anzahl der Regalböden:
6.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12935-130-LR
ab € 156,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12945-130-LR
ab € 171,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12955-130-LR
ab € 185,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12965-130-LR
ab € 201,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12985-130-LR
ab € 259,65*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12936-130-LR
ab € 197,85*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12946-130-LR
ab € 214,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12956-130-LR
ab € 234,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12966-130-LR
ab € 253,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12986-130-LR
ab € 323,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12937-130-LR
ab € 227,13*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12947-130-LR
ab € 246,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12957-130-LR
ab € 268,53*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12967-130-LR
ab € 292,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12987-130-LR
ab € 371,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.