| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-12797 Herst.-Nr.: 12797 EAN/GTIN: 4004514258694 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • 15 MULTIplus150 Fachböden mit Regalkästen und 1 MULTIplus150 Abdeckboden • Aussteifung durch Kreuzstrebe • Regale verzinkt Beschreibung In unseren drei Kleinteileregal-Sets bieten wir Ihnen komplett bestückte Regale mit der größtmöglichen Lagerplatzverdichtung. Ausgestattet mit unterschiedlichen Regalkästen können Sie hier auf 15 Ebenen mit MULTIplus150 Fachböden ihre Kleinteile optimal organisieren. • optimale Lagerung von Kleinteilen • rößtmögliche Nutzung der Lagerfläche Weitere Informationen: | | Gewicht: | 64.30 kg | Höhe: | 2000.00 mm | Breite: | 1000.00 mm | Farbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal Multiplus, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, lagerkasten stahl, lagerkasten |
| | |
| |