Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt - Expressline
Artikel-Nr.:
     C9147-12730-K
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12730-K
EAN/GTIN:
     4058255068579
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • inkl. 5 MULTIplus150 Fachböden • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • in 48 Stunden ab Lager versandfertig • handlich verpackt in Kartons Beschreibung Fachbodenregale Stecksystem sind geeignet für die Bestückung und Entnahme per Hand. Mittels Steckverbindung sind die Regale schnell und einfach zu montieren und bieten gleichzeitig eine höhere maximale Tragfähigkeit als Regale mit Schraubverbindung. Sie können für Einzel- und Doppelregale sowie mehrgeschossige Regalanlagen eingesetzt werden und verfügen über eine spezielle Systemlochung zum einfachen Wechsel von Zubehörteilen. Damit ermöglichen Fachbodenregale Stecksystem effiziente und flexible Lagerlösungen für verschiedenste Güter und Lagertypen.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.