Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden 1000 x 400 mm, verzinkt, 70 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehboden 1000 x 400 mm, verzinkt, 70 kg Tragkraft
Ausziehboden 1000 x 400 mm, verzinkt, 70 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C9147-12716
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12716
EAN/GTIN:
     4004514258519
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Produktmerkmale • zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale • kugelgelagerter Teleskopauszug mit 70 kg Tragkraft • ausziehbar bis 88 % • Auszugboden mit 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.96 kg
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
400.00 mm
Farbe:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.