Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank, Anbauregal 2000 x 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwand, Rückwand, 1 Stück Flügeltür i...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank, Anbauregal 2000 x 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwand, Rückwand, 1 Stück Flügeltür i...
Flügeltürschrank, Anbauregal 2000 x 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwand, Rückwand, 1 Stück Flügeltür i...
Flügeltürschrank, Anbauregal 2000 x 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwand, Rückwand, 1 Stück Flügeltür i...
Artikel-Nr.:
     C9147-12585-M6
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12585-M6
EAN/GTIN:
     4058255013098
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Produktmerkmale • 5 MULTIplus150 Fachböden oder bei 1.000 mm Tiefe 5 MULTIplus250 Fachböden • 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verriegelung, gleichschließend • 1 Rückwand und 1 Seitenwand • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • bis 1.000 mm Tiefe lieferbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe • T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Fachböden verzinkt Beschreibung • sicheres Verschließen der Ware • staubfreie und nicht einsehbare Lagerung • Lagerung von Kartons und Artikeln bis 1.000 mm Tiefe • einfach in die Regalzeilen integrierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1400.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,43*
€ 915,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,56*
€ 907,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,31*
€ 884,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,63*
€ 852,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,32*
€ 791,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.