Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus85, 1300 x 300 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus85, 1300 x 300 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus85, 1300 x 300 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus85, 1300 x 300 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus85, 1300 x 300 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C9147-11053
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     11053
EAN/GTIN:
     4058255010226
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1300.00 mm
Tiefe:
300.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.