| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-10732-75 Herst.-Nr.: 10732-75 EAN/GTIN: 4004514211392 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • Aussteifung durch Eckwinkel • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware • kurze Kommissionierungswege • Montage durch Verschrauben der Fachböden • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 3 Regalbreiten • preiswerte Alternative zum Stecksystem Beschreibung Unsere Schraubsystem-Fachbodenregale sind ein echter Klassiker der Lagertechnik und eine preiswerte Alternative zum SCHULTE Stecksystem. Zur Montage der beidseitig nutzbaren Schraubsystem-Fachbodenregale werden Winkelprofile und Fachböden miteinander verschraubt. Die Systemlochung der Ausführungen MULTIplus150 und MULTIplus250 erlaubt die flexible Gestaltung mit vielen Zubehörteilen. • Kostenersparnis: das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen • hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch MULTIplus- Systemlochung • bestmögliche Ausnutzung der Lagerfläche durch das 25-mm-Raster und variable Kantenhöhen der MULTIplus-Fachböden von 25 und 40 mm • ideale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche durch variable Breiten und Tiefen • optimale Anpassung an das Lagergut durch variable Fachlasten 70, 150, oder 250 kg (Basic70 und MULTIplus-Fachböden) • Vermeidung von Überladung durch eindeutige Traglast-Stanzung der MULTIplus-Fachböden • Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Bei Schraubregalen wird die Belastbarkeit und Stabilität durch die Verwendung von Eckwinkeln erreicht. • Die Anzahl der auszusteifenden Ebenen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. • Beim Schraubsystem kann die Kippsicherung (Verschraubung an der Wand) direkt durch die Lochung des Winkelprofils erfolgen. • Zusätzliche Befestigungsmaterialien sind dann nicht nötig. • Grundregal: Nennlänge + 6 mm • Anbauregal: Nennlänge + 3 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm • Knicklänge: Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 3000.00 mm | Feldlast: | 1200.00 kg | Anzahl der Regalböden: | 7.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |